Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 4W, 12A 56.34.9.024.4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-57558741
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     563490244040
EAN/GTIN:
     8012823325507
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 4W, 12A 56.34.9.024.4040

Leistungs-Steckrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 24 V DC, 1,3 W, 490 Ohm, Prüftaste, mechanische Anzeige Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,43*
€ 14,23*
10
€ 5,46*
ab € 12,834*
€ 14,704*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,351*
€ 15,191*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,55*
€ 15,31*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,84*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,191*
€ 18,07729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,571*
€ 17,33949
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,351*
€ 15,88769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9614
ab € 1,65*
Zubehör
Finder
96040
ab € 43,772*
Zubehör
Finder
96740
ab € 4,981*
Zubehör
Finder
9604
ab € 4,10*
Zubehör
Finder
9674
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.