Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte si-gr 4xTC-L 55W DALI 128-002-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte si-gr 4xTC-L 55W DALI 128-002-220
Artikel-Nr.:
     6012B-57568057
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     128-002-220
EAN/GTIN:
     4022305179676
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte si-gr 4xTC-L 55W DALI 128-002-220

Leuchtengehäuse silbergrau (3-teilig), mit prismatischer Abdeckung unten
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Fassung:
2G11
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 494,29*
€ 577,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 499,32*
€ 582,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,66*
€ 693,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,62*
€ 684,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,93*
€ 674,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,92*
€ 650,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.