Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-GP-PG-9-BK 61800875


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, Polyamid/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 35 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, Polyamid/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 35 mm
Artikel-Nr.:
     6012B-57651071
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61800875
EAN/GTIN:
     4044773212150
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-KLICK-GP-PG-9-BK 61800875

Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK GP PG 9 BK
Schlauchverschraubung
PG 9
Nenngröße: 13
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Drehbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,71*
€ 163,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,36*
€ 163,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,70*
€ 169,99*
€ 5,95*
ab € 147,5655*
€ 181,0355*
Frei Haus
ab € 188,66*
€ 232,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,99*
€ 202,2881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,50*
€ 200,515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,83*
€ 190,1977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,28*
€ 184,7832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,70*
€ 165,053
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.