| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57651568 Herst.-Nr.: 55503174 EAN/GTIN: 4044776775706 |
| |
|
| | |
| SILVYN-LGEF-M32X1,5-MS 55503174 Schlauchverschraubung SILVYN® LGEF M32X1.5 NPB Schlauchverschraubung M 32 Passend für Schutzschlauchgröße: 32 Messing vernickelt Halogenfrei UV-beständig Anwendungsgebiete: SILVYN® SSU / SSUE Mechanisch anspruchsvolle Umgebung In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: Platzsparend Hohe Auszugkraft Für fixe Anwendungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M32 x 1,5 | Einteilig: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,70* | € 15,59* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,6884* | € 15,6384* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,8376* | € 15,8676* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,199* | € 16,199* | | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 14,14* | € 18,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|