Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-E-25 61802305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-57652601
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802305
EAN/GTIN:
     4044776178675
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LTP-E-25 61802305

Einschraubhülse SILVYN® LTP-E 25
Einschraubhülse
Nenngröße: 25
Passend für Schutzschlauchgröße: 3/4
Messing

Anwendungsgebiete: Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird
Abdeckung der Schlauchenden
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gesamtlänge:
21,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 4,08*
10
€ 5,00*
ab € 5,124*
€ 6,564*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,77*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,41231*
€ 6,94231*
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.