Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3-polig G-3L-320/10 C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phasenschiene 3-polig G-3L-320/10 C
Phasenschiene 3-polig G-3L-320/10 C
Artikel-Nr.:
     6012B-57654069
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658410000
EAN/GTIN:
     4050118672114
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Klemmen Querverbinder

Phasenschiene 3-polig G-3L-320/10 C

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
18
Bemessungsstrom In:
63 A
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 27,50*
€ 37,15*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,115*
€ 37,2465*
18 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 28,067*
€ 37,277*
8 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 28,65*
€ 37,93*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 28,43*
€ 38,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659000000
ab € 2,977*
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 10,3296*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 4,4354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.