Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen f. KLE M20/M25 D.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-57657751
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     240049
EAN/GTIN:
     4046827083099
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
blindstopfen pa

Stopfen f. KLE M20/M25 D.12

Stopfen für Kabeleinführung, Typ: 8161, Durchmesser: Ø 12 mm, Werkstoff: Polyamid, Losgröße: 50 ST
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
ja
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,48*
50
€ 5,46*
ab € 1,9288*
€ 2,5088*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,98*
€ 2,59*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,0076*
€ 2,6076*
4 Tage
175
50
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6076*
€ 3,10304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4676*
€ 2,93644
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0076*
€ 2,38904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 130,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.