Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box-PC 1185423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Box-PC 1185423
Box-PC 1185423
Artikel-Nr.:
     6012B-57666968
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1185423
EAN/GTIN:
     4063151225568
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Box-PC 1185423

Box-PC mit, Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2x COM-Ports. (Bussystem: PROFINET)
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Betriebstemperatur:
-20..50 °C
Mit Festplatte:
ja
Prozessor-Typ:
sonstige
Mit Grafikkarte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, embedded pc
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,42*
€ 1.122,16*
Frei Haus
ab € 1.062,60*
€ 1.127,20*
Frei Haus
ab € 1.141,36*
€ 1.156,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.191,17*
€ 1.207,25*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.203,70*
€ 1.219,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,25*
€ 1.436,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,00*
€ 1.435,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,82*
€ 1.430,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,83*
€ 1.425,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,17*
€ 1.417,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.