Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleuchte 274207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-57754148
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     274207
EAN/GTIN:
     4046827084959
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte

Rohrleuchte 274207

LED-Rohrleuchte, explosionsgeschützt, Typ: 6036/1225-450-0151-11, Ersatz von Typ: 6036/1225-050-0151-11, Ausführung: Größe 2, Farbwiedergabe: = 80, Farbtemperatur: 5.000 K, Lichtfarbe: neutralweiß, Höhe: 54 mm, Breite: 54 mm, Länge: 762 mm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Silikonfreiheit: Silikonfrei, Lampenleistung: 25 W, Lichtverteilung: mit Diffusor, Leuchtenlichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 406,90*
€ 474,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 405,25*
€ 474,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 407,78*
€ 478,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 414,99*
€ 483,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 421,78*
€ 491,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,78*
€ 569,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,20*
€ 557,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,56*
€ 534,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,26*
€ 521,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,78*
€ 485,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
227256
ab € 12,62*
Zubehör
R. STAHL
243197
ab € 84,76*
Zubehör
R. STAHL
254932
ab € 78,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.