Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte direkt Pendellänge 5m 88875175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-57760836
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88875175
EAN/GTIN:
     4251433977278
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte direkt Pendellänge 5m 88875175

LED-Pendelleuchte, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 101,32*
€ 101,32*
€ 5,46*
ab € 89,21*
€ 111,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,30*
€ 111,92*
€ 8,50*
ab € 90,53*
€ 113,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,91*
€ 116,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832173
ab € 79,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832175
ab € 79,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832174
ab € 79,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833173
ab € 79,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833175
ab € 79,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833174
ab € 79,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835173
ab € 79,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835175
ab € 79,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835174
ab € 79,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752173
ab € 91,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752175
ab € 91,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752174
ab € 91,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753173
ab € 91,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753175
ab € 91,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753174
ab € 91,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.