Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaustrahler 930, ws 742182.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S Mega, 43 W, 4950 742182.002 lm, 930,ws, Anbaustrahler
RZB Deecos S Mega, 43 W, 4950 742182.002 lm, 930,ws, Anbaustrahler
Artikel-Nr.:
     6012B-57767064
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742182.002
EAN/GTIN:
     4051859751120
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Anbaustrahler 930, ws 742182.002

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,79*
€ 182,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,13*
€ 183,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,83*
€ 190,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,10*
€ 195,48*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 160,55*
€ 195,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982649.002
ab € 46,65*
Zubehör
RZB Leuchten
982650.002
ab € 46,73*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.023
ab € 29,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,23*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.013
ab € 29,33*
Zubehör
RZB Leuchten
70319.002
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.