Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 350 mA 2700 K, quadr., ws 12374173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler 350 mA 2700 K, quadr., ws 12374173
LED-Einbaustrahler 350 mA 2700 K, quadr., ws 12374173
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-57767389
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12374173
EAN/GTIN:
     4251433970392
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 350 mA 2700 K, quadr., ws 12374173

LED-Einbaustrahler, strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 290 lm, Farbtemperatur: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,09*
€ 29,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,23*
€ 34,60*
€ 5,00*
ab € 25,48*
€ 35,00*
€ 8,50*
ab € 25,95*
€ 35,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,19*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 14,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 19,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
12925003
ab € 13,23*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00006517
ab € 13,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 23,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662010
ab € 13,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.