Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator mess.ant. 132cm 5Fl Royal 132 MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator mess.ant. 132cm 5Fl Royal 132 MA
Deckenventilator mess.ant. 132cm 5Fl Royal 132 MA
Artikel-Nr.:
     6012B-58050563
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     513201
EAN/GTIN:
     4024397132010
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator

Deckenventilator mess.ant. 132cm 5Fl Royal 132 MA

30 cm Abstand Decke/Flügel, mit Deckenstange bis auf 100 cm verlängerbar (nicht im Lieferumfang enthalten), 5 Holzflügel, eine Seite glatt, eine Seite mit Rattaneinlage, 3-stufiger Zugschalter, Links-Rechtslauf, gewuchteter Ventilator, funkentstörter Motor, nachrüstbare Beleuchtung (nicht im Lieferumfang enthalten), Messing antik
Weitere Informationen:
Durchmesser Gebläserad:
1320 mm
Max. Drehzahl:
210 1/min
Luftmenge unbelastet:
14200 m³/h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,39*
€ 145,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 146,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 151,36*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 148,51*
€ 184,27*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 198,15*
€ 241,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,06*
Sonstiges
CasaFan
10271
ab € 33,10*
Sonstiges
CasaFan
11011
ab € 71,60*
Sonstiges
CasaFan
11016
ab € 72,13*
Sonstiges
CasaFan
1111
ab € 31,52*
Sonstiges
CasaFan
10278
ab € 33,00*
Sonstiges
CasaFan
10279
ab € 33,04*
Sonstiges
CasaFan
10276
ab € 33,15*
Sonstiges
CasaFan
1033
ab € 37,84*
Sonstiges
CasaFan
1034
ab € 61,04*
Sonstiges
CasaFan
1115
ab € 68,98*
Sonstiges
CasaFan
1058
ab € 41,80*
Sonstiges
CasaFan
1038
ab € 28,38*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.