Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter für IHS6000 IHSG6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter für IHS6000 IHSG6000
Schutzgitter für IHS6000 IHSG6000
Artikel-Nr.:
     6012B-58052281
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     IHSG6000
EAN/GTIN:
     4010202607170
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Schutzgitter für IHS6000 IHSG6000

Das Schutzgitter für InduStrip IHS Wärmestrahler bietet Schutz vor Beschädigung z.B. in Sporthallen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1620 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,58*
€ 167,06*
€ 5,95*
ab € 134,43*
€ 167,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,44*
€ 173,24*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,30*
€ 178,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.