| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58052290 Herst.-Nr.: 82820610 EAN/GTIN: 7030690106396 |
| |
|
| | |
| Konvektorleiste 1,0kW, elektronisch DTD2T 10 Konvektorleiste zur Wandmontage mit Elektronischem Raumthermostat, und wählbarem Wochenprogramm. Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik " EcoStart" . Formschönes weißes Stahlblechgehäuse mit verdecktem Luftaustritt auf der hinteren Seite, hochwertiges Aluminiumrippen-Heizelement, Gehäuse pulverbeschichtet, Montage mittels Wandgestell, Anschluss wahlweise mit Wandanschlussbox (im Lieferumfang enthalten) für Festanschluss oder mit Stecker, Farbe weiß ähnlich RAL 9010 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Montageart: | Wandgerät | Material Front: | Stahl | Gitterausführung: | gelocht | Werkstoff des Heizelements: | Aluminium | Abluft: | Oberseite | Mit Gebläse: | nein | Heizleistung: | 1000 W | Versorgungsspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,55* | € 177,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,42* | € 178,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,43* | € 184,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|