Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubheizkörper G11/2 4.5kW m.Regler/Begr. EHK G112AB04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubheizkörper G11/2 4.5kW m.Regler/Begr. EHK G112AB04
Einschraubheizkörper G11/2 4.5kW m.Regler/Begr. EHK G112AB04
Artikel-Nr.:
     6012B-58052399
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EHK G112AB04
EAN/GTIN:
     4010202606661
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper

Einschraubheizkörper G11/2 4.5kW m.Regler/Begr. EHK G112AB04

Einschraubheizkörper sind vielseitig verwendbar zur Erwärmung von flüssigen Medien, EHK G1 1/2 mit Messing-Nippel überwiegend für Wasser und wässrige Lösungen. 3 Rohrheizkörper ø 8,5mm aus Edelstahl 1.4404 hart eingelötet in Messing-Nippel G1 1/2. 4500 W, 230/400 V, Eintauchtiefe 370 mm, Oberflächenbelastung 10 W/cm², unbeheizte Zone 60mm. Ausführung Automatik mit Begrenzer: Regler 30-80°C, Schutz-Temperatur-Begrenzer 100°C, Edelstahl-Anschlussgehäuse IP66.
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
4,5 kW
Nennspannung 1:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Eintauchtiefe:
370 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
30..80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,33*
€ 314,01*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,44*
€ 314,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 265,60*
€ 317,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,15*
€ 377,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,68*
€ 370,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EHKG112A004
ab € 213,34*
Ähnlich
Schultze
EHKG112U004
ab € 108,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.