| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58053622 Herst.-Nr.: 01281 EAN/GTIN: 4010184012818 |
| |
|
| | |
| Polum- und Wendeschalter 3-PH Dahlander Mot. PWGW Zur Drehzahländerung und für Reversierbetrieb einzelner polumschaltbarer Ventilatoren. Graues Kunststoffgehäuse für Aufputzmontage. Belastbar bis 7,5 kW. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wendeschalter | Mit Nullstellung: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 25 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,97* | € 137,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 114,42* | € 137,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,67* | € 139,82* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,24* | € 145,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,11* | € 145,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|