| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58053678 Herst.-Nr.: 04924 EAN/GTIN: 4010184049241 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsventilator Axial 1-PH 200-277V HRFW EC 400 A EC-Axial-Hochleistungsventilator Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP 54) außen am Rohr. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Luftmenge unbelastet: | 4790 m³/h | Anschlussspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 0,32 kW | Mit thermischem Schutz: | ja | Gleichstrommotor: | nein | Indirekter Antrieb: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlussklemmen | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.286,68* | € 1.449,15* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.295,71* | € 1.456,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.446,09* | € 1.615,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.453,85* | € 1.624,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.476,58* | € 1.649,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|