Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58056288 Herst.-Nr.: 300317 EAN/GTIN: 4015613534169 |
| |
|
| | |
| Insektenvernichter IV-65 Einsetzbar als Decken- und Standgerät, ohne Chemie werden Insekten elektrisch getötet und fallen in eine leicht herausnehmbare Schublade, Kunststoffgehäuse, Wirkradius: 12 m, Gitterspannung: 2500 V, Anschlusswert: 46 W / 230 V / 50 Hz, Lichtquelle: 2x 20 W, BxTxH: 645x90x365 mm, inkl. Kette, Gewicht: 3,7 kg Weitere Informationen: | | Arbeitsweise: | stromführende Elektrode | Max. Wirkungsbereich: | 452 m² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,83* | € 82,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,79* | € 85,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,81* | € 87,58* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 78,29* | € 100,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 100,48* | € 128,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|