Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter PT-24DC/500AC-2-T ELR H5-IES #2906059


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hybrid-Motorstarter PT-24DC/500AC-2-T ELR H5-IES #2906059
Hybrid-Motorstarter PT-24DC/500AC-2-T ELR H5-IES #2906059
Artikel-Nr.:
     6012B-58058113
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906059
EAN/GTIN:
     4055626024608
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorschütz
Schaltschütz
Motorstarter

Hybrid-Motorstarter PT-24DC/500AC-2-T ELR H5-IES #2906059

Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 550 V AC, mit 24 V DC Eingang, 2,4 A Ausgangsstrom, Not-Halt Funktion, einstellbarer Überlastabschaltung, höhere Transientenspannungsfestigkeit und Push-in-Anschluss.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19,2..19,19999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2,4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2,4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,18..2,4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,64*
€ 113,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,46*
€ 113,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,62*
€ 113,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 117,76*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,06*
€ 117,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6054*
Zubehör
Phoenix Contact
2904495
ab € 36,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2904496
ab € 41,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.