Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunkelstrahler 2kW,titan,IP 44 SM-D2-2000-ARC-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dunkelstrahler 2kW,titan,IP 44 SM-D2-2000-ARC-T
Dunkelstrahler 2kW,titan,IP 44 SM-D2-2000-ARC-T
Artikel-Nr.:
     6012B-58058952
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9400009
EAN/GTIN:
     4026911106729
Suchbegriffe:
Dimmer
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Dunkelstrahler 2kW,titan,IP 44 SM-D2-2000-ARC-T

Der SOLAMAGIC D2 ARC ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weist der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D2 ARC überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 657,58*
€ 763,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 675,86*
€ 786,16*
Frei Haus
ab € 688,79*
€ 799,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 701,97*
€ 816,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,60*
€ 971,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,74*
€ 962,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,25*
€ 920,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,36*
€ 890,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,97*
€ 835,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9400010
ab € 655,46*
Ähnlich
Etherma
9400008
ab € 657,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.