Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegemarkierer, Etikett 30mm rot TM-I 30 MM RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegemarkierer, Etikett 30mm rot TM-I 30 MM RT
Einlegemarkierer, Etikett 30mm rot TM-I 30 MM RT
Artikel-Nr.:
     6012B-58059013
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2005870000
EAN/GTIN:
     4050118390384
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Einlegemarkierer, Etikett 30mm rot TM-I 30 MM RT

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0936*
€ 0,1104*
2000
Frei Haus
ab € 0,09896*
€ 0,11646*
21 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,1007*
€ 0,1181*
Lager 6012
2000
Frei Haus
ab € 0,10258*
€ 0,12058*
18 Tage
unbekannt
2000
€ 5,90*
ab € 0,1064*
€ 0,1254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,12058*
€ 0,14349
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,11958*
€ 0,1423
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,11458*
€ 0,13635
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,11258*
€ 0,13397
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,10258*
€ 0,12207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 241,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.