Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IMCDI22EXPNO/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IMCDI22EXPNO/24VDC
Trennschaltverstärker IMCDI22EXPNO/24VDC
Artikel-Nr.:
     6012B-58059383
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7560003
EAN/GTIN:
     4047101120783
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IMCDI22EXPNO/24VDC

Trennschaltverstärker, 2-kanalig, ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, Einsatz in Zone 2/22, 2-kanaliger Trennschaltverstärker, Leitungsüberwachung auf Drahtbruch/Kurzschluss, PNP-Transistorausgang NO, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Schutzgrad IP67, Anschluß mit M12 Steckverbindern
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20..30 V
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
0,1 A
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Breite:
32 mm
Höhe:
25 mm
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,89*
€ 211,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,12*
€ 217,34*
Frei Haus
ab € 189,13*
€ 219,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,50*
€ 222,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,59*
€ 226,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.