Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 400A Einschub NZMC3-A400-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58067203
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113510
EAN/GTIN:
     4015081130351
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 400A Einschub NZMC3-A400-AVE

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 400 A, Einbautechnik: Ausfahrtechnik, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400..4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.351,15*
€ 1.494,35*
Frei Haus
ab € 1.365,44*
€ 1.500,69*
€ 5,95*
ab € 1.409,49*
€ 1.546,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.420,15*
€ 1.555,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.425,03*
€ 1.564,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,70*
€ 1.861,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,97*
€ 1.842,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,55*
€ 1.772,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,54*
€ 1.730,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,03*
€ 1.695,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,72*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,85*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 106,19*
Zubehör
Eaton
100784
ab € 49,20*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,02*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,02*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 178,00*
Zubehör
Eaton
118988
ab € 222,67*
Zubehör
Eaton
119000
ab € 222,62*
Zubehör
Eaton
165717
ab € 75,20*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 75,43*
Zubehör
Eaton
171803
ab € 101,78*
Zubehör
Eaton
172532
ab € 145,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.