| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58067942 Herst.-Nr.: 274138 EAN/GTIN: 4015082741389 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser 230V, AC NZM4-XA-230AC-MNS Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Maschennetzschalter. Maximale Einschaltdauer = 1s Arbeitsbereich 10-110 % Us. Nicht UL/CSA approbiert. Bemessungssteuerspeisespannung 230VAC. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,28* | € 140,52* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,30* | € 146,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,08* | € 153,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 133,05* | € 157,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,74* | € 160,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|