Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A Rahmenklemmen NZMN2-4-AF250-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58068852
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113010
EAN/GTIN:
     4015081125500
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 250A Rahmenklemmen NZMN2-4-AF250-BT-NA

Leistungsschalter NZM2, 4-polig, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 250 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Verlustleistung:
58,1 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.299,22*
€ 1.435,68*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.306,22*
€ 1.436,64*
€ 5,95*
ab € 1.343,44*
€ 1.472,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.349,26*
€ 1.484,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.357,89*
€ 1.490,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,75*
€ 1.773,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,08*
€ 1.761,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,03*
€ 1.695,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,51*
€ 1.654,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,89*
€ 1.615,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 374,89*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 373,08*
Zubehör
Eaton
118907
ab € 14,40*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 12,01*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 82,28*
Zubehör
Eaton
171803
ab € 102,46*
Zubehör
Eaton
171808
ab € 104,34*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,33*
Zubehör
Eaton
259491
ab € 75,86*
Zubehör
Eaton
259493
ab € 75,85*
Zubehör
Eaton
259505
ab € 79,71*
Zubehör
Eaton
259507
ab € 79,70*
Zubehör
Eaton
259511
ab € 79,77*
Zubehör
Eaton
259591
ab € 98,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.