Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb SSK 3000 vs f Rippenrohrheizöfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb SSK 3000 vs f Rippenrohrheizöfen
Artikel-Nr.:
     6012B-58069509
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SSK 3000 vs
EAN/GTIN:
     4030262005495

Schutzkorb SSK 3000 vs f Rippenrohrheizöfen

Schutzkorb Schrägabdeckung vandalensicher aus 2 mm Aluminiumlochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 3000, RRH TR 3000 und RRH ST 3000
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Form:
eckig
Länge:
1500 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,02*
€ 228,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 193,46*
€ 235,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.