Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb SSK 500/V4A f Rippenrohrheizöfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb SSK 500/V4A f Rippenrohrheizöfen
Artikel-Nr.:
     6012B-58069518
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SSK 500/V4A
EAN/GTIN:
     4030262005341

Schutzkorb SSK 500/V4A f Rippenrohrheizöfen

Schutzkorb Schrägabdeckung Edelstahl aus 2 mm V4A Lochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 500, RRH TR 500 und RRH ST 500
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
eckig
Länge:
500 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,99*
€ 196,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,36*
€ 204,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.