Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb f Rippenrohrheizöfen SSK 1000/V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb f Rippenrohrheizöfen SSK 1000/V4A
Artikel-Nr.:
     6012B-58069590
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SSK 1000/V4A
EAN/GTIN:
     4030262005389

Schutzkorb f Rippenrohrheizöfen SSK 1000/V4A

Schutzkorb Schrägabdeckung Edelstahl aus 2 mm V4A Lochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 1000, RRH TR 1000 und RRH ST 1000
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
eckig
Länge:
700 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,43*
€ 201,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,00*
€ 209,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.