Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 3.81mm LSF-SMT 3#1825810000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58163602
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1825810000
EAN/GTIN:
     4032248328529
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 3.81mm LSF-SMT 3#1825810000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,65743*
€ 0,96743*
18 Tage
unbekannt
35
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,665*
€ 0,975*
8 Tage
unbekannt
35
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6738*
€ 0,9938*
22 Tage
nicht lagernd
35
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7256*
€ 1,0656*
Lager 6012
35
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,74429*
€ 1,09429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 1,09429*
€ 1,30221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96429*
€ 1,14751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93429*
€ 1,11181
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86429*
€ 1,02851
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74429*
€ 0,88571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 38,30015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.