Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder RJ45C5 R1U 2.8E4N RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58164197
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2562930000
EAN/GTIN:
     4050118571950
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
weidmüller rj45 steckverbinder

Verbinder RJ45C5 R1U 2.8E4N RL

Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2675*
€ 1,5675*
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,268*
€ 1,568*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2798*
€ 1,5898*
9 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,2847*
€ 1,5947*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3825*
€ 1,7125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,5898*
€ 1,89186
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2798*
€ 1,52296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 317,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.