| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58169219 Herst.-Nr.: 248759 EAN/GTIN: 4050143063611 |
| |
|
| | |
| Temperaturmessumformer universeller KFD2-UT2-1 #248759 Baureihe KFD... Aufbaugehäuse 20 mm Speisespannung: DC 20...30 V Power Rail Anschluss Anschluss: RTD und Thermoelemente Ausgang: 0/4-20 mA 1-kanalig Einstellung über Schnittstelle zum PC: Software: PACTware, DTM- CD oder www.Pepperl-Fuchs.com benötigtes Zubehör: Software unter www.pepperl-fuchs. Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 0 V ... 2 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 5 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 2 V ... 10 V: | nein | Mit Schaltausgang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,72* | € 250,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 208,65* | € 250,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,35* | € 252,55* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 215,12* | € 254,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,13* | € 254,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|