Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bettwandleuchte 114492000-00812998


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012B-58253378
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     114492000-00812998
EAN/GTIN:
     4013330146245

LED-Bettwandleuchte 114492000-00812998

Der Leuchtenkörper ist nur 20 Millimeter hoch und tritt dezent in den Hintergrund. Das sandgestrahlte, eloxierte Aluminiumgehäuse veredelt die Raumarchitektur. Gleichzeitig überzeugt sie durch ihre Modularität und technischen Finessen. Die ZERA BED verfügt über vier separat schaltbare Lichtszenen: homogenes Allgemeinlicht (3000K), rechteckiges Untersuchungslicht (4000K), blendfreies Leselicht (2700K) und beruhigendes Nachtlicht (2700K).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.135,81*
€ 1.265,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.148,88*
€ 1.277,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,65*
€ 1.520,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,96*
€ 1.512,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,24*
€ 1.455,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,62*
€ 1.416,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,88*
€ 1.367,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.