Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-leistungsschalter festeinbau 3VA2716-7AC05-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-58254359
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA27167AC050AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Kompakt-leistungsschalter festeinbau 3VA2716-7AC05-0AA0

Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640..1600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600..16000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400..24000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.155,13*
€ 7.422,75*
€ 5,95*
ab € 7.156,04*
€ 7.423,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 7.226,92*
€ 7.495,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.495,07*
€ 8.919,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.449,21*
€ 8.864,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.285,26*
€ 8.669,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.226,92*
€ 8.600,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.