Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nespressoautomat+Aeroccino CitizMilk EN 267.BAE sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nespressoautomat+Aeroccino CitizMilk EN 267.BAE sw
Nespressoautomat+Aeroccino CitizMilk EN 267.BAE sw
Artikel-Nr.:
     6012B-58258940
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN267.BAE
EAN/GTIN:
     8004399331402
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Nespressoautomat+Aeroccino CitizMilk EN 267.BAE sw

Nespresso Kapselsystem, Direktwahltasten für Espresso und Lungo, FLOW STOP, Voreinstellungen: 40 ml für Espresso und 110 ml für Lungo, integrierter Aeroccino-Milchaufschäumer, aufklappbares Abtropfgitter, Kapselsammelbehälter für 9-11 gebrauchte Kapseln, abnehmbarer 1 L Wassertank, Energiesparfunktion, Welcome-Package mit 16 Kapseln individueller Geschmacksrichtungen
Weitere Informationen:
Bauart:
halbautomatisch
Ausführung:
Espresso-Automat
Heizsystem:
Thermoblock-System
Max. Pumpendruck:
19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil:
1 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
nein
Cappuccino-System:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 138,69*
€ 164,95*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 147,11*
€ 174,51*
Frei Haus
ab € 189,50*
€ 224,46*
€ 6,90*
ab € 195,36*
€ 226,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,22*
€ 231,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.