Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 3500K 88755185DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler TRAXX MIDI, 50°, 20W, 2724lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, 3500K, schwarz
LED Einbaurichtstrahler TRAXX MIDI, 50°, 20W, 2724lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, 3500K, schwarz
LED Einbaurichtstrahler TRAXX MIDI, 50°, 20W, 2724lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, 3500K, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-58260597
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88755185DA
EAN/GTIN:
     4251433987475
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Einbaurichtstrahler 3500K 88755185DA

LED-Einbaustrahler, DALI, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
Frei Haus
ab € 122,14*
€ 151,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,28*
€ 152,09*
€ 8,50*
ab € 124,20*
€ 154,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 157,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.