Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox ABL Pulsar Ladest. Ladekabel 22kW 100000447


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox ABL Pulsar Ladest. Ladekabel 22kW 100000447
Artikel-Nr.:
     6012B-58260730
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     100000447
EAN/GTIN:
     8436607544814
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox ABL Pulsar Ladest. Ladekabel 22kW 100000447

Die Wallbox ABL Pulsar ist eine intelligente Ladestation für zuhause. Sie wurde mit der Zielsetzung entwickelt, Anwender*innen nicht nur Zeit und Geld, sondern buchstäblich Energie zu sparen. Diese kompakte Wallbox bietet höchste Ladegeschwindigkeiten und minimiert gleichzeitig den täglichen Energieverbrauch, damit E-Fahrer*innen ihr Elektrofahrzeug so effizient wie möglich nutzen können.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
220..400 V
Frequenz:
50/60 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
201 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
99 mm
Montageart:
Wandmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 610,07*
€ 715,08*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 632,38*
€ 738,41*
Frei Haus
ab € 638,09*
€ 745,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 648,06*
€ 752,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,92*
€ 895,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,96*
€ 886,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,09*
€ 840,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,51*
€ 814,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,06*
€ 771,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wallbox
COVER-EIFBS-PLP1
ab € 38,98*
Zubehör
Wallbox
PED-EIFBS-MONO
ab € 239,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.