Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 3500K 88263165DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MIDI, 30°, 31,5W, 3500K, 3924lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MIDI, 30°, 31,5W, 3500K, 3924lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MIDI, 30°, 31,5W, 3500K, 3924lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
Artikel-Nr.:
     6012B-58269137
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88263165DA
EAN/GTIN:
     4251433984290
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Einbaurichtstrahler 3500K 88263165DA

LED-Einbaurichtstrahler, DALI, struktursilber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
€ 5,00*
ab € 103,11*
€ 127,78*
€ 8,50*
ab € 103,17*
€ 128,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 133,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,46*
€ 134,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244163DA
ab € 82,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246163DA
ab € 82,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252163DA
ab € 92,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253163DA
ab € 92,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88254163DA
ab € 93,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88256163DA
ab € 92,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88262163DA
ab € 102,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88263163DA
ab € 102,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88266163DA
ab € 102,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242163DA
ab € 82,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242165DA
ab € 82,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244165DA
ab € 82,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246165DA
ab € 82,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252165DA
ab € 92,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253165DA
ab € 92,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.