Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x6
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x6
Artikel-Nr.:
     6012B-58351883
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2951/000/99 3x6
EAN/GTIN:
     4007081304207
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x6

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alublank Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
3 mm
Länge:
6 mm
Klemmbereich:
2,5..3,5 mm
Kopfform:
Flachkugel
Gas-/Wasserdicht:
nein
Spreizend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0333*
€ 0,0485*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0461*
€ 0,0664*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0479*
€ 0,0691*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0521*
€ 0,075*
3 Tage
77
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.