Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktastereinheit A16-CTM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktastereinheit A16-CTM
Drucktastereinheit A16-CTM
Artikel-Nr.:
     6012B-58353098
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A16-CTM
EAN/GTIN:
     4536853009779
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Drucktastereinheit A16-CTM

Industrie Schalter - A16-Befehls - /Meldegeräte für 16mm Bohrung - Drucktastereinheit, rund - tastend
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
ohne Tastenplatte
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Höhe der Öffnung:
16 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,00*
€ 4,42*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,29*
€ 4,97*
€ 5,46*
ab € 3,45*
€ 5,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,91*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
M16-0
ab € 1,42*
Zubehör
Omron
A16-24DW
ab € 6,37*
Zubehör
Omron
A16-24DSY
ab € 4,66*
Zubehör
Omron
A16-24DSW
ab € 4,68*
Zubehör
Omron
A161
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.