Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzsperrtaster mit Schnapphaken 8602/2-015S #155036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58360063
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     155036
EAN/GTIN:
     4046827035616
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Pilzsperrtaster mit Schnapphaken 8602/2-015S #155036

Pilzsperrtaster NOT-AUS, 55mm, explosionsgeschützt, Typ: 8602/2-015S, Gehäusematerial: Polyamid, Dichtung: Silikon, Befestigung: mit Schnapphaken, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -50 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP66, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
55 mm
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
55 mm
Höhe der Öffnung:
55 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Bauform des Knopfes:
hoch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,19*
€ 36,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,29*
€ 36,37*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,87*
€ 36,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,01*
€ 37,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,96*
€ 41,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.