Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschsteckdose 16 A blau 6h 8570/15-306-S#272865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschsteckdose 16 A blau 6h 8570/15-306-S#272865
Artikel-Nr.:
     6012B-58360937
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     272865
EAN/GTIN:
     4046827170355

Flanschsteckdose 16 A blau 6h 8570/15-306-S#272865

Flanschsteckdose 16 A
-, explosionsgeschützt, 8570/15-306-S-XX-X-00-XXX, Bemessungsbetriebsspannung: 200 ... 250 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 2 P + PE, Kennfarbe: blau, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,41*
€ 421,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 356,28*
€ 425,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,58*
€ 506,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,49*
€ 501,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,80*
€ 479,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,84*
€ 463,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,28*
€ 423,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.