Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten Ex e 1x2-Leiter 2,5mm2 gr 8150/1-030002#275135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58360965
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     275135
EAN/GTIN:
     4046827155352
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten Ex e 1x2-Leiter 2,5mm2 gr 8150/1-030002#275135

Klemmenkasten Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8150/1-0300-0200-150-3311 -, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404, (AISI 316L), strichgeschliffen, Abmessungen (B x H x T): 300 x 200 x 150 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C .
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
150 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Materialstärke Gehäuse:
1,5 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Art der Einführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 476,82*
€ 559,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 476,25*
€ 560,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 480,88*
€ 564,96*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 469,14*
€ 565,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,96*
€ 672,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,27*
€ 665,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,96*
€ 637,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,88*
€ 572,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.