Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 2P 100 A 10 kA 0,03 8562525250100#149815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58360982
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     149815
EAN/GTIN:
     4046827018558
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 2-polig 10a typ b
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 2P 100 A 10 kA 0,03 8562525250100#149815

Fehlerstrom Leitungsschutzschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8562/52-5250-100, Polzahl: 2, Bemessungsbetriebsspannung AC: 127,00 - 230,00, Bemessungsbetriebsstrom: 10 A, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsschaltvermögen: 10 kA, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex de IIC T6 Gb, Schlagwetterschutz: I M2 Ex de I Mb, Schutzart (IP): IP20, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
Einbau
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 10a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 978,09*
€ 1.114,64*
Frei Haus
ab € 979,67*
€ 1.119,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 986,78*
€ 1.130,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.104,69*
€ 1.253,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,79*
€ 1.345,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,25*
€ 1.329,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,38*
€ 1.270,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,47*
€ 1.229,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,78*
€ 1.174,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.