Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel NBC-M8MSD/10#1439787


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-58361955
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1439787
EAN/GTIN:
     4063151820565
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Netzwerkkabel NBC-M8MSD/10#1439787

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M8, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 54,852*
€ 58,702*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 54,64*
€ 58,72*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 55,3458*
€ 59,2758*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 56,48*
€ 60,57*
25 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 60,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 59,2758*
€ 70,5382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,6358*
€ 69,7766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,7058*
€ 67,4799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,7058*
€ 66,2899
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 55,3458*
€ 65,8615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.963,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.