| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58361963 Herst.-Nr.: 1452711 EAN/GTIN: 4063151840839 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel NBC-MSD/7,0-#1452711 Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Kabellänge: 7 m, Kundenvariante Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Kabellänge: | 7 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Geschirmt: | ja | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | sonstige | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40..85 °C | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -25..70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 65,242* | € 67,362* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 65,26* | € 67,38* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 65,894* | € 68,024* | | | | | | 30 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 67,38* | € 69,54* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 67,39* | € 69,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3.401,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|