| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58363656 Herst.-Nr.: 1238896 EAN/GTIN: 4063151388867 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Hinterwand SACC-DSI-M12#1238896 Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 17-polig, Stift, gerade, M12-Standard, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Kategorie: | sonstige | Länge: | 0,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Rasthebelschutz: | nein | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein | Pinbelegung: | 1:1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,56* | € 29,07* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,66* | € 29,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,46* | € 30,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,84* | € 30,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,49* | € 32,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|