| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012B-58364556 Herst.-Nr.: XS2W-T421-BM2-SS EAN/GTIN: 4550431096500 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitung mit Steckverbinder XS2W-T421-BM2-SS Leitung mit Steckverbindern an beiden Leitungsenden, M12 Stecker (männlich), M12 Stecker (männlich), D-codiert, Ethernet Cat5e Standardleitung, IP67, 0,5 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 0,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | M12 | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Metall | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | ohne | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |