Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmischer BSM2882 8671


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellmischer BSM2882 8671
Schnellmischer BSM2882 8671
Artikel-Nr.:
     6012B-58368787
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     8671
EAN/GTIN:
     4046382086719

Schnellmischer BSM2882 8671

SCHNELLMISCHER BSM2882 230V
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
300..830 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
330 1/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
0 1/min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 544,40*
€ 638,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 543,15*
€ 638,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 548,03*
€ 644,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,19*
€ 766,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,75*
€ 751,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,13*
€ 718,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,81*
€ 697,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,03*
€ 652,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
45104
ab € 512,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.