Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichen für DZ5CA... AR1MB010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichen für DZ5CA... AR1MB010
Zeichen für DZ5CA... AR1MB010
Artikel-Nr.:
     6012B-58368812
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MB010
EAN/GTIN:
     3389110574418
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Zeichen für DZ5CA... AR1MB010

Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck. Zeichen O.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0204*
€ 0,0311*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,02044*
€ 0,03114*
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,021*
€ 0,032*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0351*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,0535*
€ 0,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,072*
€ 0,086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,0798
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.